曜日別特売
50STT20P 鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) 岩崎製作所 53718587

鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ20A
内容量1個注文コード53718587品番50STT20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)

材質プラスチック製サイズ20A寸法L(mm)130寸法A(mm)110寸法D(mm)19寸法B(mm)80インチ表示3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 潅水ポンプ用吸水ホースのゴミ除け

ポンプメーカー純正品と比較してまったく遜色ない品質。
鉄板重りが付いているので、浮き上がりが防げて使いやすい。
品質に価格を加味すれば、5つ星。

2025-08-30
用途: 給水ポンプの投げ込みフィルターとして
有限会社依田被服

水やり用のポンプの給水ホースの先端として使用。これに念のために網を巻いて使っています。金属なので重さもあっていいかな。

2025-06-05
用途: ポンプのストレーナとして
その他業種

鉄板入り樹脂製なので、錆にくく重たさもあり、安くて非常に満足です。

対象商品 : 53718605
2024-06-26
用途: 念のため、ネットを被せて使っています。
ありまやサービス業

池の水を使うので、落ち葉などを吸い込まないように、これをタマネギのネット袋に入れて使っています。掃除も楽で便利になりました。 重さもあるので、自ら浮くこともなく使いやすいです。

対象商品 : 53718623
2024-08-21
用途: 農作業で水揚げポンプの吸管
農・林・水産業

おもり付きで空間が水面に浮かず、確実に給水が出来作業がスムーズに行える

対象商品 : 53718596
2023-07-10
用途: 農作物の水掛けのエンジンポンプのサクションホース用

鉄板が付いているので浮き上がってこず、沈んだままなので採水時にエアーが噛んでイライラすることはありません。

対象商品 : 53718596
2023-08-17
用途: 船舶の散時時

良い感じに給水出来ています。
重さもあり、海面から出る事も無ようです。

対象商品 : 53718596
2024-08-10
用途: 灌水の吸い上げ
製造業

今までは単管のジョイントを無理やりかましてたが、時々取れて、探すのが大変だった。これは錘が付いてて、そのまま水に入れても浮いてこない。
外れることはないし、樹脂でカバーされてて錆びにくいそうだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする