曜日別特売
WM230BE060652 超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル ウォーターミルズ 53719917

超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)39
刃長(mm)16
内容量1本注文コード53719917品番WM230BE060652
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6

用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用刃径(Φmm)6シャンク径(Φmm)6刃長(mm)16全長(mm)39材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする