ウォーターミルズ
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
全長(mm)
44
52
63
72
83
39
44
刃長(mm)
20
3
5
10
12
14
16
20
26
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53719926
品番
WM230BE080863
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途
炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
44
材質
超硬
刃数
2
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
h7