ウォーターミルズ
3枚刃 不等分割カウンターシンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6.3
4.3
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25.0
31.0
先端径(mm)
1.5
1.3
1.5
2.0
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.2
シャンク径(Φmm)
5
4
5
6
8
10
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720057
品番
WMX063S5L45
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
刃径(Φmm)
6.3
先端径(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
5
材質
5%コバルトハイス鋼
刃数
3
面取角度
90°
表面処理
ZRNプラチナコーティング
刃径公差
z9
シャンク径公差
h9
切刃形状
3枚刃