色ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×530×790本体質量(kg)6.6キャスターナイロンスタッキング可材質背/背板:ポリウレタン クッション:スラブポリウレタン、座/座板:スチールパイプ・ポリプロピレン・ポリエステルネット クッション:ポリウレタン、幅(mm)560高さ(mm)790質量(g)6600種類会議用イス奥行(mm)530肘掛なし材質(脚)スチール丸パイプ 粉体塗装色(本体)ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)シルバーキャスタータイプナイロンキャスター脚の種類キャスター脚メモ台なし色(座面)ブラック色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付