色ターコイズ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×530×790本体質量(kg)6.6キャスターナイロンスタッキング可材質背/背板:ポリウレタン、クッション:スラブポリウレタン、座/座板:スチールパイプ・ポリプロピレン・ポリエステルネット クッション:ポリウレタン、脚/スチール丸パイプ クロームメッキ幅(mm)560高さ(mm)790質量(g)6600種類会議用イス奥行(mm)530肘掛なし色(本体)ブラックグリーン購入法適合色(脚部)メッキ脚キャスタータイプナイロンキャスター脚の種類キャスター脚メモ台なし色(座面)ターコイズ色(背面)ターコイズサービス分類組立・設置・取付