INAX(LIXIL)
洗面化粧台 J1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
間口(mm)
900
900
750
色
クリエモカ
アーバンブルー
クリエモカ
クリエペール
クリエダーク
ライトベージュ
グロスホワイト
使用地区
一般地
一般地
寒冷地
タイプ
フルスライド
フルスライド
引出
扉
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53744015
品番
J1FHT1-905S(8)Y/LM2H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
間口(mm)
900
使用地区
一般地
適合
ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU
材質
扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)
色
クリエモカ
タイプ
フルスライド
容量(L)
洗面器:11
排水方式
プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)
水栓金具
シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません