曜日別特売
J1HT1-905S(8)Y/LP2H 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL) 53744268

※画像はYS2Hカラーです

J1HT1-905S(8)Y/LP2H 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL) 53744268
J1HT1-905S(8)Y/LP2H 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL) 53744268
J1HT1-905S(8)Y/LP2H 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL) 53744268
J1HT1-905S(8)Y/LP2H 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL) 53744268
J1HT1-905S(8)Y/LP2H 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL) 53744268

洗面化粧台 J1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)900
クリエペール
使用地区一般地
タイプ引出
内容量1台注文コード53744268品番J1HT1-905S(8)Y/LP2H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。

間口(mm)900使用地区一般地適合ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU材質扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂)クリエペールタイプ引出容量(L)洗面器:11排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする