日本製紙クレシア
クリーンガード 保護メガネ V10エレメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53746456
品番
67601
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
リーズナブルモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。軽量モデル。
モノタロウではこんなお得な商品も!
安全保護メガネ オールクリア 二眼型
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
用途
正面・側面からの飛来物からの保護に
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
20
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
245×50×115
注意
※有害光線やレーザー光からの保護には使用できません。