BR-03 ベロアPU 安全スニーカー BR-03/04 サンダンス 53748416

BR-03 ベロアPU 安全スニーカー BR-03/04 サンダンス 53748416
BR-03 ベロアPU 安全スニーカー BR-03/04 サンダンス 53748416
BR-03 ベロアPU 安全スニーカー BR-03/04 サンダンス 53748416

安全スニーカー BR-03/04

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード53748416品番BR-03 ベロアPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

つま先に鋼鉄の先芯が入った、現場作業や、宅配、倉庫業などで活躍する安全シューズを
スタイリッシュなスニーカータイプにしました。
ヒモタイプ、マジックタイプの2種類をご用意。カラーも各2色からお選び頂けます。

サイズ(cm)25オリーブ仕様鋼板製先芯入り(耐圧迫1t、耐衝撃70J)質量(g)390(26.0片足)材質(アッパー)ナイロンメッシュ、合成皮革甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53748364
2021-06-21
用途: 電気工事
池田工業建設業・工事業

軽いので足に負担がなく履きやすく疲れにくいので買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする