COV-03 コロナウイルス対策看板 グリーンクロス 53749046

COV-03 コロナウイルス対策看板 グリーンクロス 53749046
COV-03 コロナウイルス対策看板 グリーンクロス 53749046

コロナウイルス対策看板

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台表示内容感染症対策実施中取付方式自立式注文コード53749046品番COV-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

新型コロナウイルス感染症対策のための関連標識になります。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。自立用鉄枠付、無反射、ラミネート加工で擦れに強いです。

表示内容感染症対策実施中取付方式自立式材質鉄板、ラミネート加工質量(kg)4.6寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400 看板:560×1610アズワン品番64-6604-90メーカー商品コード6300004143
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53749098
2020-08-20
用途: 玄関に

材質を変えて価格を下げて欲しいです。ユポ紙の説明無く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする