53015820 SKINTOP BS LAPP 53754113

53015820 SKINTOP BS LAPP 53754113
53015820 SKINTOP BS LAPP 53754113

SKINTOP BS

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
適合電線径(Φmm)4.0-10
クロ
内容量1袋(100個)注文コード53754113品番53015820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。

材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレンクロ使用温度範囲(℃)-20~100寸法D(mm)8寸法C(mm)87保護等級IP68(5気圧)寸法SW1(mm)22取付サイズPG11適合電線径(Φmm)4.0-10RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ロックナット/SKINTOP GMP-GL:53019220
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする