53112884 SKINTOP CLICK/CLICK-R LAPP 53754698

53112884 SKINTOP CLICK/CLICK-R LAPP 53754698
53112884 SKINTOP CLICK/CLICK-R LAPP 53754698

SKINTOP CLICK/CLICK-R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
適合電線径(Φmm)9.0-17.0
クロ
内容量1個注文コード53754698品番53112884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。

用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置クロ寸法SW1(mm)30寸法SW2(mm)32寸法C(mm)48寸法D(mm)8取付サイズM25取付板厚(mm)1.0-4.0適合電線径(Φmm)9.0-17.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする