LAPP
SKINTOP COLD/COLD-R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
1個
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(25個)
1袋(10個)
1袋(5個)
適合電線径(Φmm)
11.0-21
4.5-10
7.0-13
11.0-21
3.5-7
19-28
27-35
34-45
1.0-5.0
2.0-7.0
5.0-10
6.0-13
7.0-15
15-23
22-29
28-39
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
53755416
品番
53113540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
過酷な0℃未満の温度に対応
寸法SW1(mm)
36
寸法C(mm)
45.5
寸法D(mm)
9
取付サイズ
M32×1.5
適合電線径(Φmm)
11.0-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)