曜日別特売
53015070 SKINTOP ST/STR LAPP 53756895

53015070 SKINTOP ST/STR LAPP 53756895
53015070 SKINTOP ST/STR LAPP 53756895

SKINTOP ST/STR

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個
適合電線径(Φmm)24-32
シルバーグレー
内容量1個注文コード53756895品番53015070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。

材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレンシルバーグレー寸法SW1(mm)53寸法C(mm)66寸法D(mm)13.3取付サイズPG36適合電線径(Φmm)24-32使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ロックナット/SKINTOP GMP-GL:53019070
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする