LAPP
SKINTOP ST/STR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1個
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(25個)
1袋(10個)
1袋(5個)
適合電線径(Φmm)
2.0-6.0
1.5-5
2.0-6.0
2.0-7.0
4.0-9.0
6.0-12
9.0-16
11.0-20
17-26
26-35
22-31
色
ライトグレー
シルバーグレー
クロ
ライトグレー
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
53758234
品番
53018110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
色
ライトグレー
寸法SW1(mm)
19
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
8
取付サイズ
PG9
適合電線径(Φmm)
2.0-6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINTOP GMP-GL:53019011
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)