曜日別特売
M150K 【ワケあり】デジタル台はかり 電池式 モノタロウ 53759835

M150K 【ワケあり】デジタル台はかり 電池式 モノタロウ 53759835
M150K 【ワケあり】デジタル台はかり 電池式 モノタロウ 53759835
M150K 【ワケあり】デジタル台はかり 電池式 モノタロウ 53759835
モノタロウ

【ワケあり】デジタル台はかり 電池式

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量
1台
注文コード
53759835
品番
M150K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。

用途
商品の計測に。
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
24
タイプ
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
0~40
ひょう量(kg)
150
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高25mm
最小表示(kg)
0.02
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×620×770
機能
風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×550
ひょう量単位
kg
商品状態
※理由あり(開封済・外装不良)
取扱説明書:
注意
※取引や証明に使用することができません。※水平で滑らない安定した場所でご使用ください。※計量する皿部分を持って持ち上げないでください。※強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。※使用環境の温度や湿度が高い場所や粉塵などのホコリが多い場所で使用しないでください。※長時間使用しない場合は本体から乾電池を取り外してください。※kg単位の表示のみとなりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする