C-103BR40 町野式カップリング オス×外ネジ 報商製作所 53763396

C-103BR40 町野式カップリング オス×外ネジ 報商製作所 53763396
C-103BR40 町野式カップリング オス×外ネジ 報商製作所 53763396

町野式カップリング オス×外ネジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)40
内容量1個注文コード53763396品番C-103BR40
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。

用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)40材質CAC203質量(kg)0.37RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53763396
2021-01-18
用途: ビニールハウス
運輸・通信業

ビニールハウスの中で使う.マジ安い.もう少し頼みます.

対象商品 : 53763396
2020-07-03
用途: 潅水ポンプのホース連結に
農・林・水産業

潅水ポンプの排出を2インチからインチ半に落として使用。問題なし。価格は近所の農機具屋さんの半額!GOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする