A-101BRCr40 町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ) 報商製作所 53763913

A-101BRCr40 町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ) 報商製作所 53763913
A-101BRCr40 町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ) 報商製作所 53763913

町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(Φmm)40
内容量1個注文コード53763913品番A-101BRCr40
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
女側は内径サイズを御確認ください。

用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)40材質CAC203質量(kg)0.43圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする