※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川島織物セルコン
フロアタイル エグザストーン イタリアンセルペジャンテ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ES3201-34
ES3201-34
ES3202-34
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
53765146
品番
ES3201-34
参考基準価格(税別)
¥14,450
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(縦×横)(mm)
304.8×457.2
色
ES3201-34
面取り
リアルエッジ
全厚(mm)
3
面積(m
2
)
2.78/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません