AB940-3 タイルカーペット モードスタイル シカゴツイード 川島織物セルコン 53769337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB940-3 タイルカーペット モードスタイル シカゴツイード 川島織物セルコン 53769337
AB940-3 タイルカーペット モードスタイル シカゴツイード 川島織物セルコン 53769337
AB940-3 タイルカーペット モードスタイル シカゴツイード 川島織物セルコン 53769337

タイルカーペット モードスタイル シカゴツイード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
AB940-3
内容量1箱(16枚)注文コード53769337品番AB940-3
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。

材質
原着ナイロン94%
ナイロン(スペース・ダイ)6%
AB940-3寸法(縦×横)(mm)500×500防炎性能試験番号E 2160235全厚(mm)8面積(m2)4/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする