SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
53777134
品番
K4731NJK-2T-MDP-13
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区
寒冷地
色
マットブラック
対辺(mm)
取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)
35~40
取付可能厚(mm)
5~25
取付穴径(mm)
35~40