SK18520-2S4-MDP-13 サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777466

SK18520-2S4-MDP-13 サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777466
SK18520-2S4-MDP-13 サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777466
SK18520-2S4-MDP-13 サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777466
SK18520-2S4-MDP-13 サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777466
SK18520-2S4-MDP-13 サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777466
SK18520-2S4-MDP-13 サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777466
SK18520-2S4-MDP-13 サーモシャワー混合栓URBANTOWER SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777466

サーモシャワー混合栓URBANTOWER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53777466品番SK18520-2S4-MDP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240,000

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。

マットブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする