報商製作所
町野式散水栓ハンドル付 みがき45°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(mm)
40
20
25
40
50
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53777983
品番
SV-06BR40
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質
CAC203みがき
呼び径(mm)
40
角度(°)
45
取付部
Rc1-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.5
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。