曜日別特売
SV-07BR40 町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90° 報商製作所 53778017

SV-07BR40 町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90° 報商製作所 53778017
SV-07BR40 町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90° 報商製作所 53778017

町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53778017品番SV-07BR40
参考基準価格(税別)¥14,490販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。

材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする