SV-13BR40 町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所 53778148

SV-13BR40 町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所 53778148
SV-13BR40 町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所 53778148

町野式ターニングバルブハンドル付 45°

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
呼び径(mm)40
内容量1個注文コード53778148品番SV-13BR40
参考基準価格(税別)¥18,690販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!

呼び径(mm)40取付部Rc1-1/2材質CAC203角度(°)45圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする