曜日別特売
SY-6-N Y形ストレーナ SY-6-N ヨシタケ 53784423

Y形ストレーナ SY-6-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード53784423品番SY-6-N
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

水道法基準適合品(Z-36)。
青銅製の為、耐食性に優れている。
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。
錆の浸入をシャットアウト。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続JIS Rc材質(本体)CAC(NPb処理)適合流体冷温水最高圧力(MPa)1.3質量(kg)1.1タイプY形寸法L(mm)117最高温度(℃)80寸法H1(mm)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする