曜日別特売
SU-20 ストレーナ SU-20 ヨシタケ 53784929

ストレーナ SU-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)20注文コード53784929品番SU-20
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P網目(こし網)40メッシュ寸法L(mm)175寸法ls(mm)70プラグR3/8質量(kg)5タイプU形呼び径20A寸法A(mm)87寸法B(mm)131寸法H1(mm)97.5寸法H2(mm)54寸法H3(mm)107.5適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体寸法ds(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする