呼び径(A)25呼び径(B)1種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P網目(こし網)40メッシュ寸法L(mm)175寸法ls(mm)70プラグR3/8質量(kg)6.1タイプU形呼び径25A寸法A(mm)87寸法B(mm)131寸法H1(mm)97.5寸法H2(mm)54寸法H3(mm)107.5適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体寸法ds(Φmm)40