曜日別特売
SU-20 ストレーナ SU-20 ヨシタケ 53784956

ストレーナ SU-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)40注文コード53784956品番SU-20
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。

呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P網目(こし網)40メッシュ寸法L(mm)230寸法ls(mm)108プラグR3/4質量(kg)11.8タイプU形呼び径40A寸法A(mm)115寸法B(mm)179寸法H1(mm)146寸法H2(mm)67.5寸法H3(mm)151適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体寸法ds(Φmm)64.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする