曜日別特売
EB-11 伸縮管継手 EB-11シリーズ ヨシタケ 53786934

伸縮管継手 EB-11シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード53786934品番EB-11
参考基準価格(税別)¥444,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
パッキン未使用の為、保守・管理が容易。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。

用途高圧用呼び径(A)125呼び径(B)5伸縮量(許容変位量)(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)2材質外筒:SPHC又はSS、ベローズ・内筒:SUS316L仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):450×415×35全長(mm)440質量(kg)48.2種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)寸法L(mm)440最高温度(℃)220外径(Φmm)212.1×270伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25寸法l(mm)292最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25外径d(Φmm)270材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)外径Do(Φmm)212.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする