曜日別特売
CL1D50-300B CL1D5 SMC 53793187

 

CL1D50-300B CL1D5 SMC 53793187
CL1D50-300B CL1D5 SMC 53793187

CL1D5CL1D50-300B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード53793187品番CL1D50-300B
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする