曜日別特売
CL1L50-600B-J CL1L5 SMC 53795515

 

CL1L50-600B-J CL1L5 SMC 53795515
CL1L50-600B-J CL1L5 SMC 53795515

CL1L5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・クッション・ロックアップの方向など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
クッション
(-) 両側クッション付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
注文コード
53795515
品番
CL1L50-600B-J
参考基準価格(税別)¥59,290販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
ストローク(mm)
600
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする