曜日別特売
CLA2C80-380N-D ファインロックシリンダ CLA 2C SMC 53798297

 

CLA2C80-380N-D ファインロックシリンダ CLA 2C SMC 53798297
CLA2C80-380N-D ファインロックシリンダ CLA 2C SMC 53798297

ファインロックシリンダ CLA 2C

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・ジャバラなど49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
53798297
品番
CLA2C80-380N-D
参考基準価格(税別)¥86,190販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。

チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
380
作動方式
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする