曜日別特売
CLA2D100-300-P ファインロックシリンダ CLA 2D SMC 53798464

 

CLA2D100-300-P ファインロックシリンダ CLA 2D SMC 53798464
CLA2D100-300-P ファインロックシリンダ CLA 2D SMC 53798464

ファインロックシリンダ CLA 2DCLA2D100-300-P

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・クッションなど78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
53798464
品番
CLA2D100-300-P
参考基準価格(税別)¥105,660販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。

チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
300
作動方式
ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする