XL-8 0011 アオキ ブラック8 既製(ア) シヤチハタ 53799787

XL-8 0011 アオキ ブラック8 既製(ア) シヤチハタ 53799787
XL-8 0011 アオキ ブラック8 既製(ア) シヤチハタ 53799787
XL-8 0011 アオキ ブラック8 既製(ア) シヤチハタ 53799787
XL-8 0011 アオキ ブラック8 既製(ア) シヤチハタ 53799787

ブラック8 既製(ア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字青木
青木
相川
相沢
相田
相原
会沢
会田
青井
青島
青野
青柳
青山
赤井
赤尾
赤木
赤城
赤坂
赤塚
赤羽
赤堀
赤間
阿部
阿久津
秋田
秋月
秋葉
秋本
秋元
秋山
浅井
浅岡
浅川
浅田
浅沼
浅野
浅見
朝倉
朝比奈
芦沢
芦田
安達
安部
安西
安斎
安藤
安立
足立
天野
鮎川
新井
新居
荒井
荒尾
荒川
荒木
荒巻
有賀
有田
有馬
有村
明石
味岡
麻生
渥美
雨宮
綾部
赤松
内容量1個注文コード53799787品番XL-8 0011 アオキ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

頭文字文字青木シリーズブラック8朱色寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする