シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ウ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
梅原
梅原
梅原
宇野
宇佐美
宇田川
植木
植田
植野
植松
植村
上杉
上田
上野
上原
上村
鵜飼
鵜沢
牛尾
牛島
牛田
氏家
臼井
碓井
内田
内野
内村
内山
内海
梅沢
梅田
梅津
梅村
梅本
浦田
浦野
魚住
浮田
海野
漆原
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53801476
品番
XL-8 0398 ウメハラ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字
う
文字
梅原
シリーズ
ブラック8
色
朱色
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応