XL-8 0471 オオグチ ブラック8 既製(オ) シヤチハタ 53801799

XL-8 0471 オオグチ ブラック8 既製(オ) シヤチハタ 53801799
XL-8 0471 オオグチ ブラック8 既製(オ) シヤチハタ 53801799
XL-8 0471 オオグチ ブラック8 既製(オ) シヤチハタ 53801799
XL-8 0471 オオグチ ブラック8 既製(オ) シヤチハタ 53801799

ブラック8 既製(オ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個文字大口注文コード53801799品番XL-8 0471 オオグチ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

頭文字文字大口シリーズブラック8朱色寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする