シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(カ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
金田
金田
金田
貝沼
加賀
加瀬
加藤
加納
垣見
柿崎
香川
笠井
笠原
風間
梶浦
梶田
梶野
梶原
柏木
柏原
春日
片岡
片桐
片野
片山
勝田
勝野
勝又
門田
門脇
金井
金沢
金村
金本
金森
金谷
金山
金子
金城
金原
金光
兼松
鎌田
上条
神尾
神崎
神野
神原
神谷
神山
神田
神戸
亀井
亀島
亀田
亀山
唐沢
河合
河上
河瀬
河田
河西
河原
河辺
河村
河本
川合
川井
川上
川口
川越
川崎
川島
川瀬
川田
川名
川西
川野
川畑
川端
川原
川辺
川又
川村
川本
甲斐
影山
葛西
鹿島
樫村
粕谷
狩野
柄沢
河内
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53803077
品番
XL-8 0748 カネダ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字
か
文字
金田
シリーズ
ブラック8
色
朱色
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応