曜日別特売
XL-8 0773 カンダ ブラック8 既製(カ) シヤチハタ 53803199

XL-8 0773 カンダ ブラック8 既製(カ) シヤチハタ 53803199
XL-8 0773 カンダ ブラック8 既製(カ) シヤチハタ 53803199
XL-8 0773 カンダ ブラック8 既製(カ) シヤチハタ 53803199
XL-8 0773 カンダ ブラック8 既製(カ) シヤチハタ 53803199

ブラック8 既製(カ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字神田
神田
貝沼
加賀
加瀬
加藤
加納
垣見
柿崎
香川
笠井
笠原
風間
梶浦
梶田
梶野
梶原
柏木
柏原
春日
片岡
片桐
片野
片山
勝田
勝野
勝又
門田
門脇
金井
金沢
金村
金本
金森
金谷
金山
金子
金城
金田
金原
金光
兼松
鎌田
上条
神尾
神崎
神野
神原
神谷
神山
神戸
亀井
亀島
亀田
亀山
唐沢
河合
河上
河瀬
河田
河西
河原
河辺
河村
河本
川合
川井
川上
川口
川越
川崎
川島
川瀬
川田
川名
川西
川野
川畑
川端
川原
川辺
川又
川村
川本
甲斐
影山
葛西
鹿島
樫村
粕谷
狩野
柄沢
河内
内容量1個注文コード53803199品番XL-8 0773 カンダ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

頭文字文字神田シリーズブラック8朱色寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする