シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(キ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
鬼頭
鬼頭
鬼頭
木内
木島
木田
木戸
木下
木原
木全
木村
木本
菊川
菊田
菊地
菊池
岸
岸田
岸本
北尾
北岡
北川
北沢
北島
北田
北野
北原
北見
北村
北山
喜多
喜多村
城戸
君島
清田
清野
桐生
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53803969
品番
XL-8 0931 キトウ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字
き
文字
鬼頭
シリーズ
ブラック8
色
朱色
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応