シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ク)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
桑田
桑田
桑田
久世
久野
久納
久保
久米
久保田
日下
日下部
草野
楠
国井
国島
窪田
熊谷
熊倉
熊崎
熊沢
熊田
倉田
倉地
倉橋
倉持
倉本
栗田
栗林
栗原
栗本
栗山
黒岩
黒川
黒木
黒沢
黒田
黒柳
桑野
桑原
桑山
工藤
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53804215
品番
XL-8 1011 クワタ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字
く
文字
桑田
シリーズ
ブラック8
色
朱色
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応