シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(コ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
国分
国分
国分
小池
小泉
小磯
小出
小口
小倉
小坂
小島
小杉
小菅
小平
小谷
小玉
小塚
小西
小畑
小林
小堀
小松
小峰
小宮
小室
小森
小柳
小山
小久保
小坂井
小松原
小宮山
五味
古賀
古関
国府田
児島
児玉
後藤
駒井
纐纈
河野
近藤
紺野
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53804583
品番
XL-8 1115 コクブ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字
こ
文字
国分
シリーズ
ブラック8
色
朱色
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応