曜日別特売
XL-8 1160 サカガミ ブラック8 既製(サ) シヤチハタ 53804723

XL-8 1160 サカガミ ブラック8 既製(サ) シヤチハタ 53804723
XL-8 1160 サカガミ ブラック8 既製(サ) シヤチハタ 53804723
XL-8 1160 サカガミ ブラック8 既製(サ) シヤチハタ 53804723
XL-8 1160 サカガミ ブラック8 既製(サ) シヤチハタ 53804723

ブラック8 既製(サ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字坂上
坂上
斎木
斎藤
酒井
坂井
坂口
坂倉
坂下
坂田
坂本
坂元
阪井
阪本
佐賀
佐川
佐々
佐田
佐竹
佐藤
佐野
佐橋
佐久間
佐々木
榊原
相良
桜井
桜木
桜田
笹岡
笹田
笹原
沢井
沢口
沢田
沢村
沢本
三枝
真田
佐伯
内容量1個注文コード53804723品番XL-8 1160 サカガミ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

頭文字文字坂上シリーズブラック8朱色寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする