シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(サ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
阪本
阪本
阪本
斎木
斎藤
酒井
坂井
坂上
坂口
坂倉
坂下
坂田
坂本
坂元
阪井
佐賀
佐川
佐々
佐田
佐竹
佐藤
佐野
佐橋
佐久間
佐々木
榊
榊原
相良
桜井
桜木
桜田
笹岡
笹田
笹原
沢井
沢口
沢田
沢村
沢本
三枝
真田
佐伯
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53804809
品番
XL-8 1180 サカモト
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字
さ
文字
阪本
シリーズ
ブラック8
色
朱色
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応