SMC
ファインロックシリンダ CLA 2W
CLA2WB50-65-D
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
65
65
100
105
150
400
450
作動方式
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)
50
40
50
63
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53804947
品番
CLA2WB50-65-D
参考基準価格(税別)
¥53,240
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
65
作動方式
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード