曜日別特売
635498 イザメシ おかず イザメシ 53805186

イザメシ おかず

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(18個)種類ごろごろ肉じゃが注文コード53805186品番635498
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,840

食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。
封を開けたらすぐお召し上がりいただけます。
いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。

用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。仕様栄養成分表示:1食(200g)あたり:エネルギー202kcal、たんぱく質6.5g、脂質8.4g、炭水化物25.2g、食塩相当量1.5g保存期間(年)3種類ごろごろ肉じゃが質量(g)200×18袋原材料野菜(じゃがいも(国産)、たまねぎ、にんじん)、牛肉、こんにゃく、砂糖、しょうゆ、グリーンピース、昆布エキス、液体和風だし、醸造調味料、かつお節エキス調味料、チキンエキス調味料、清酒、食塩/水酸化カルシウム、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉を含む)
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 非常食
その他業種

大根はちょっとしょっぱい。ぶりは固め。まぁ問題なく食べられる。

2024-11-04
用途: 非常食
製造業

長期保存がきくので非常時用に購入しました。試しに食べてみると思った以上に美味しくて常備しておくにはちょうど良いと思います。

対象商品 : 09733228
2023-10-14
用途: 災害用備蓄食料

定期交換時に試食した感想です。
味は濃いめでスープも人により好みが分かれるかもしれません。しかし非常用と考えればしっかりした1食分のおかずとなります。

1が参考にしています
対象商品 : 09733228
2022-04-18
用途: 備蓄のため
その他業種

大変な時こそ美味しいものを食べたいので必ず味見しています。他の商品(保存食ではなく、スーパーで購入したレトルトスープカリー)に入っていたゆで卵が不自然な味だった為、こちらの卵も期待してなかったのですが、おいしい卵でした。スープの味もちょうど良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 09733228
2021-07-14
用途: 社内の災害時備蓄食料品
建設業・工事業

他にも豚汁、ブリ大根、肉じゃががあったので、割引クーポンでまとめ買いしました。食べていないので味の評価はできませんが、とりあえずひと安心です。

対象商品 : 53805177
2021-02-13
用途: 昼食に‥
その他業種

保存食なので、まったく、期待してなかったが‥‥
鍋で、温めて…カレールーを少し加えたら・・・・・
かなり、おいしくなったww
また、安く変えれば・・ほかのシリーズも試してみたいね。

対象商品 : 09458305
2020-04-07
用途: 保存食として
建設業・工事業

かなり煮込んだ感じとなっており、美味しくいただきました。評判どおりだと思います。

対象商品 : 09733228
2020-03-17
用途: 非常時の用意
モテギ人財支援事務所その他業種

思ったよりも量が少ないなと思いました、一食分として他のものと組み合わせるといいかもしれない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
1が参考にしています
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする