用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。最大荷重(kg)130電源(V)単相100揚程(m)30付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(4mm×31m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)質量(kg)12.3(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)4×31寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350