曜日別特売
6964005 サンポリ 輪止め 2個組 トラロープ付 サンポリ 53806288

※寸法図

6964005 サンポリ 輪止め 2個組 トラロープ付 サンポリ 53806288
6964005 サンポリ 輪止め 2個組 トラロープ付 サンポリ 53806288
6964005 サンポリ 輪止め 2個組 トラロープ付 サンポリ 53806288

サンポリ 輪止め 2個組 トラロープ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード53806288品番6964005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

物流の安全管理に!扱いやすくて 軽量・強靭な相棒。

適合中・大型幅(mm)110高さ(mm)125奥行(mm)235質量(kg)1.1材質ポリエチレン付属品トラロープ付(Φ7mmx1.2m)ロープ径(Φmm)7ロープ長さ(m)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする