曜日別特売
CLG1UA25-25-D ファインロックシリンダ CLG1U SMC 53806417

 

CLG1UA25-25-D ファインロックシリンダ CLG1U SMC 53806417
CLG1UA25-25-D ファインロックシリンダ CLG1U SMC 53806417

ファインロックシリンダ CLG1UCLG1UA25-25-D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
チューブ内径(Φmm)25
内容量1個注文コード53806417品番CLG1UA25-25-D
参考基準価格(税別)¥37,510販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
25
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする